曜日別特売

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD40-110Z)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD40-110Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)110クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38727718MDBD40-110Z(-) オートスイッチなし
13,700
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38727727MDBD40-110Z-A54ZSA54
18,150
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38727736MDBD40-110Z-A93LA93
18,320
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38727745MDBD40-110Z-M9BLM9B
20,520
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38727754MDBD40-110Z-M9BWLM9BW
21,070
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする