曜日別特売

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD40-150JZ)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD40-150JZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)40シリンダストローク(mm)150作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッションジャバラ(J) ナイロンタ-ポリン磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38728515MDBD40-150JZ(-) オートスイッチなし
18,650
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38728524MDBD40-150JZ-A93A93
22,610
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
38728533MDBD40-150JZ-NW(-) オートスイッチなし
23,020
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38728542MDBD40-150JZ-A93LA93
23,270
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38728558MDBD40-150JZ-NW-M9BAM9BA
31,380
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38728567MDBD40-150JZ-NW-A54ZA54
32,260
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする