SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD63-425Z)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
425
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38759875
MDBD63-425Z-M9B
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9B
¥36,410
¥
32,980
¥36,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38759884
MDBD63-425Z-W-A54Z
CADデータダウンロード
(Z) 5
A54
¥42,070
¥
38,980
¥42,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください