SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD80-250JZ)
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
250
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(J) ナイロンタ-ポリン
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38769702
MDBD80-250JZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥35,500
¥
32,980
¥36,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38769718
MDBD80-250JZ-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥41,970
¥
38,980
¥42,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38769727
MDBD80-250JZ-A54Z
CADデータダウンロード
A54
¥44,390
¥
39,980
¥43,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください