曜日別特売

MD Series(MDBD80-450)

MD Series(MDBD80-450) - SMCMD Series(MDBD80-450) - SMCMD Series(MDBD80-450) - SMCMD Series(MDBD80-450) - SMCMD Series(MDBD80-450) - SMCMD Series(MDBD80-450) - SMC
チューブ内径(Φmm)80シリンダストローク(mm)450作動方式複動片ロッド内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38772414MDBD80-450-XC3BB
34,950
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38772423MDBD80-450-A93S-XC3BB
36,410
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38772432MDBD80-450-A54ZS-XC3BB
39,050
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
38772448MDBD80-450-P5DWLS-XC3BB
41,860
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38772457MDBD80-450-P5DWLS-XC3DD
41,860
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38772466MDBD80-450-A54L-XC3BB
43,070
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする