SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD80-85Z)
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
85
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38775984
MDBD80-85Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥24,940
¥
21,980
¥24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38775993
MDBD80-85Z-M9BS
CADデータダウンロード
M9B
¥27,500
¥
25,980
¥28,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38776002
MDBD80-85Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥29,210
¥
26,980
¥29,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38776018
MDBD80-85Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥31,410
¥
28,980
¥31,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください