SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF100-390Z)
チューブ内径(Φmm)
100
シリンダストローク(mm)
390
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38782214
MDBF100-390Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥40,650
¥
37,980
¥41,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38782223
MDBF100-390Z-A93S
CADデータダウンロード
A93
¥41,910
¥
38,980
¥42,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください