SMC
MD Series(MDBF32-100AZ)
チューブ内径(Φmm)
32
シリンダストローク(mm)
100
ストローク調整範囲(mm)
(A) 0~25
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38787568
MDBF32-100AZ-XC8
CADデータダウンロード
¥19,690
¥
18,980
¥20,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38787577
MDBF32-100AZ-A93-XC8
CADデータダウンロード
¥23,650
¥
22,980
¥25,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38787586
MDBF32-100AZ-A93L-XC8
CADデータダウンロード
¥24,310
¥
22,980
¥25,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください