SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF32-400JZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
400
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(J) ナイロンタ-ポリン
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38793107
MDBF32-400JZ-A93
CADデータダウンロード
(-) 0.5
A93
¥27,560
¥
25,980
¥28,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38793116
MDBF32-400JZ-M9BWL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BW
¥30,970
¥
28,980
¥31,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください