SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF40-375Z)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
375
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38804264
MDBF40-375Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥17,330
¥
16,980
¥18,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38804273
MDBF40-375Z-A93
CADデータダウンロード
A93
¥21,290
¥
19,980
¥21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38804282
MDBF40-375Z-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥24,700
¥
21,980
¥24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください