SMC
MD Series(MDBG63-625Z)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
625
クッション
(-) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38882567
MDBG63-625Z-XC7
CADデータダウンロード
¥45,160
¥
39,980
¥43,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください