SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBG80-160Z)
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
160
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38884247
MDBG80-160Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥27,090
¥
25,980
¥28,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38884256
MDBG80-160Z-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥32,890
¥
29,980
¥32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください