SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBG80-225Z)
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
225
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38884667
MDBG80-225Z-A93
CADデータダウンロード
A93
¥32,840
¥
29,980
¥32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38884676
MDBG80-225Z-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
¥35,590
¥
33,980
¥37,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください