曜日別特売

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBG80-25Z)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBG80-25Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)25クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38884947MDBG80-25Z(-) オートスイッチなし
22,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38884956MDBG80-25Z-M9BLSM9B
25,690
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38884965MDBG80-25Z-A93A93
26,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38884974MDBG80-25Z-A54LSA54
26,510
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38884983MDBG80-25Z-M9BLM9B
29,260
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38884992MDBG80-25Z-M9BWLM9BW
29,810
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38885008MDBG80-25Z-A54A54
30,250
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38885017MDBG80-25Z-A54LA54
30,910
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38885026MDBG80-25Z-A54ZA54
31,680
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする