SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBG80-95Z)
チューブ内径(Φmm)
80
シリンダストローク(mm)
95
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38888395
MDBG80-95Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥24,940
¥
21,980
¥24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38888404
MDBG80-95Z-A54
CADデータダウンロード
A54
¥32,400
¥
29,980
¥32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38888413
MDBG80-95Z-A59W
CADデータダウンロード
A59W
¥33,170
¥
29,980
¥32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください