SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL100TF)
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38909903
MDBL100TF-150Z
CADデータダウンロード
150
¥31,300
¥
28,980
¥31,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38909912
MDBL100TF-50Z-M9BWM
CADデータダウンロード
50
¥34,050
¥
29,980
¥32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください