曜日別特売

MD Series(MDBL32-375)

MD Series(MDBL32-375) - SMCMD Series(MDBL32-375) - SMCMD Series(MDBL32-375) - SMCMD Series(MDBL32-375) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)375内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38915162MDBL32-375-M9BWS-XC3DD
19,420
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38915178MDBL32-375-J59WS-XC3DD
21,340
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38915187MDBL32-375-M9BW-XC3DD
22,940
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
38915196MDBL32-375-J59W-XC3DD
26,790
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする