SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL40-70Z)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
70
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38931086
MDBL40-70Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥13,040
¥
12,980
¥14,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38931095
MDBL40-70Z-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥20,410
¥
18,980
¥20,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38931104
MDBL40-70Z-M9NWL
CADデータダウンロード
M9NW
¥20,410
¥
18,980
¥20,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください