SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL40-720Z)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
720
クッション
(-) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38931138
MDBL40-720Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥21,950
¥
19,980
¥21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38931147
MDBL40-720Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥28,770
¥
26,980
¥29,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38931156
MDBL40-720Z-A54
CADデータダウンロード
A54
¥29,760
¥
27,980
¥30,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください