曜日別特売

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL50-240Z)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL50-240Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)240クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38937194MDBL50-240Z-A93L(L) 3A93
26,510
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
38937203MDBL50-240Z-M9BW(-) 0.5M9BW
28,600
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38937212MDBL50-240Z-M9BL(L) 3M9B
28,710
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38937228MDBL50-240Z-A54L(L) 3A54
30,360
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38937237MDBL50-240Z-W-M9BW(-) 0.5M9BW
31,180
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする