SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL80-720Z)
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
720
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38964056
MDBL80-720Z-M9BL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9B
¥50,000
¥
43,980
¥48,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38964065
MDBL80-720Z-A54L
CADデータダウンロード
(L) 3
A54
¥51,650
¥
47,980
¥52,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38964074
MDBL80-720Z-A54Z
CADデータダウンロード
(Z) 5
A54
¥52,420
¥
47,980
¥52,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください