曜日別特売

MBW-Z/MDBW-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッド(MDBWT32)

MBW-Z/MDBW-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッド(MDBWT32) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッドクッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39030102MDBWT32-65Z65(-) オートスイッチなし
17,270
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
39030118MDBWT32-75Z75(-) オートスイッチなし
17,270
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
39030127MDBWT32-100Z100(-) オートスイッチなし
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
39030136MDBWT32-100Z-M9BWL100M9BW
24,970
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
39030145MDBWT32-85Z-A3485A34
28,820
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする