曜日別特売

MLU - ロック付プレートシリンダ(MDLUD40)

MLU - ロック付プレートシリンダ(MDLUD40) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39040548MDLUD40-50DM-B50
35,040
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39040557MDLUD40-75DM-B75
35,860
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39040566MDLUD40-50DM-B-P5DWLS50
42,520
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39040575MDLUD40-75DM-B-P5DWLS75
43,340
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39040584MDLUD40-125DM-B-P5DWLS125
44,990
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39040593MDLUD40-50DM-F-P5DWL50
50,000
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39040602MDLUD40-50DM-B-P5DWL50
50,000
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39040618MDLUD40-75DM-B-P5DWL75
50,820
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39040627MDLUD40-100DM-B-P5DWL100
51,650
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39040636MDLUD40-125DM-B-P5DWL125
52,470
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする