曜日別特売

MLU - ロック付プレートシリンダ(MDLUF40)

MLU - ロック付プレートシリンダ(MDLUF40) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロックアップの方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39040794MDLUF40-125DM-B125(M) おねじ(B) 後退方向ロック
37,350
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39040803MDLUF40-150DM-F150(M) おねじ(F) 前進方向ロック
38,170
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39040812MDLUF40-175DM-F175(M) おねじ(F) 前進方向ロック
39,000
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39040828MDLUF40-40DM-F-M9BVL40(M) おねじ(F) 前進方向ロック
41,690
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39040837MDLUF40-125DM-F-M9BWL125(M) おねじ(F) 前進方向ロック
44,170
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39040846MDLUF40-125D-F-M9BWV125(-) めねじ(F) 前進方向ロック
44,170
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39040855MDLUF40-150DM-F-M9BVL150(M) おねじ(F) 前進方向ロック
45,320
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39040864MDLUF40-250D-B-M9BL250(-) めねじ(B) 後退方向ロック
47,740
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39040873MDLUF40-300DM-F-M9BL300(M) おねじ(F) 前進方向ロック
49,390
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする