MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MDUC32)

MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MDUC32) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式(D) 複動形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
ロッド先端形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39101116MDUC32-25DZ25(-) オートスイッチなし(-) ロッド先端めねじ
10,230
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
39101125MDUC32-30DMZ30(-) オートスイッチなし(M) ロッド先端おねじ
10,340
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
39101134MDUC32-40DMZ40(-) オートスイッチなし(M) ロッド先端おねじ
10,560
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
39101143MDUC32-50DMZ50(-) オートスイッチなし(M) ロッド先端おねじ
10,780
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
39101152MDUC32-5DMZ-A93VS5A93V(M) ロッド先端おねじ
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
39101168MDUC32-25DMZ-A93VS25A93V(M) ロッド先端おねじ
12,270
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39101177MDUC32-30DMZ-A93VS30A93V(M) ロッド先端おねじ
12,380
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39101186MDUC32-30DMZ-A93ZS30A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(M) おねじ
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39101195MDUC32-25DMZ-M9NLS25M9N(M) ロッド先端おねじ
13,480
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39101204MDUC32-175DMZ175(-) オートスイッチなし(M) ロッド先端おねじ
13,530
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39101213MDUC32-30DMZ-A9330A93(M) ロッド先端おねじ
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39101222MDUC32-50DMZ-A93L50A93(M) ロッド先端おねじ
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39101238MDUC32-250DMZ250(-) オートスイッチなし(M) ロッド先端おねじ
15,180
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39101247MDUC32-75DMZ-A93V75A93V(M) ロッド先端おねじ
15,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39101256MDUC32-100DMZ-A93L100A93(M) ロッド先端おねじ
15,950
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39101265MDUC32-38DMZ-M9BW38M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(M) おねじ
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39101274MDUC32-40DMZ-M9BL40M9B(M) ロッド先端おねじ
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39101283MDUC32-25DZ-M9BWL25M9BW(-) ロッド先端めねじ
17,050
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39101292MDUC32-25DMZ-M9BWL25M9BW(M) ロッド先端おねじ
17,050
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39101308MDUC32-40DZ-M9BVL40M9BV(-) ロッド先端めねじ
17,710
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
39101317MDUC32-100DMZ-M9BW100M9BW(M) ロッド先端おねじ
18,040
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
39101326MDUC32-100DMZ-M9BWM100M9BW(M) ロッド先端おねじ
18,370
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
39101335MDUC32-125DMZ-M9BL125M9B(M) ロッド先端おねじ
18,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
39101344MDUC32-100DMZ-M9BAL100M9BA(M) ロッド先端おねじ
20,350
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする