曜日別特売

MUW-Z - プレートシリンダ/複動:両ロッド(MDUWF32)

MUW-Z - プレートシリンダ/複動:両ロッド(MDUWF32) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式(D) 複動形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39115563MDUWF32-35DZ35
15,180
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39115572MDUWF32-75DMZ75
16,060
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39115588MDUWF32-125DMZ125
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39115597MDUWF32-30DZ-A9330
18,480
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39115606MDUWF32-50DZ-A9350
18,920
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39115615MDUWF32-15DZ-M9BL15
21,010
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39115624MDUWF32-40DZ-M9NVL40
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39115633MDUWF32-10DMZ-M9BAL10
23,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする