曜日別特売

MUW-Z - プレートシリンダ/複動:両ロッド(MDUWF63)

MUW-Z - プレートシリンダ/複動:両ロッド(MDUWF63) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式(D) 複動形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
ロッド先端形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39115956MDUWF63-30DMZ30(-) オートスイッチなし(M) ロッド先端おねじ
27,450
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39115965MDUWF63-75DMZ75(-) オートスイッチなし(M) ロッド先端おねじ
29,920
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39115974MDUWF63-125DMZ125(-) オートスイッチなし(M) ロッド先端おねじ
32,670
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39115983MDUWF63-175DZ175(-) オートスイッチなし(-) ロッド先端めねじ
35,420
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39115992MDUWF63-125DMZ-M9NS125M9N(M) ロッド先端おねじ
35,590
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39116008MDUWF63-125DMZ-M9B125M9B(M) ロッド先端おねじ
38,280
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39116017MDUWF63-125DMZ-M9N125M9N(M) ロッド先端おねじ
38,500
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39116026MDUWF63-200DZ-A93L200A93(-) ロッド先端めねじ
40,870
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする