SMC
MGG - ガイド付シリンダ(MGGLB32-120)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
120
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39158017
MGGLB32-120-A93
CADデータダウンロード
0.5
A93
¥
63,140
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
39158026
MGGLB32-120-A93L
CADデータダウンロード
3
A93
¥
63,800
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
39158035
MGGLB32-120-M9BWL
CADデータダウンロード
3
M9BW
¥
66,550
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください