MG Series(MGGLB32-140)

MG Series(MGGLB32-140) - SMCMG Series(MGGLB32-140) - SMCMG Series(MGGLB32-140) - SMCMG Series(MGGLB32-140) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)140軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39158428MGGLB32-140(-) オートスイッチなし
59,790
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
39158437MGGLB32-140-HN(-) オートスイッチなし
64,300
58,980
64,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
39158446MGGLB32-140-A93LA93
64,740
57,980
63,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする