MG Series(MGGLB32-180)

MG Series(MGGLB32-180) - SMCMG Series(MGGLB32-180) - SMCMG Series(MGGLB32-180) - SMCMG Series(MGGLB32-180) - SMCMG Series(MGGLB32-180) - SMCMG Series(MGGLB32-180) - SMCMG Series(MGGLB32-180) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)180軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39159216MGGLB32-180-HN(-) オートスイッチなし
66,170
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
39159225MGGLB32-180-A93LA93
66,610
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
39159234MGGLB32-180-C73CC73C
68,150
61,980
68,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
39159243MGGLB32-180-M9NM9N
68,370
61,980
68,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
39159252MGGLB32-180-M9BLM9B
68,810
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
39159268MGGLB32-180-M9BZM9B
69,580
63,980
70,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする