曜日別特売

MG Series(MGGLB63TF)

MG Series(MGGLB63TF) - SMCMG Series(MGGLB63TF) - SMCMG Series(MGGLB63TF) - SMCMG Series(MGGLB63TF) - SMCMG Series(MGGLB63TF) - SMCMG Series(MGGLB63TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(TF) G内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39175194MGGLB63TF-250-HL250(-) オートスイッチなし
162,690
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39175203MGGLB63TF-250-RL250(-) オートスイッチなし
162,690
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39175212MGGLB63TF-550550(-) オートスイッチなし
179,360
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39175228MGGLB63TF-600600(-) オートスイッチなし
179,360
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
39175237MGGLB63TF-550-M9P550M9P
186,070
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする