SMC
MGG-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(MGGMB32-135+15)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
ストロークA(mm)
135
ストロークB(mm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39194182
MGGMB32-135+15-XC11
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
61,880
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39194198
MGGMB32-135+15-A93L-XC11
CADデータダウンロード
A93
¥
66,830
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください