SMC
MGG - ガイド付シリンダ(MGGMB40-425)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
425
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39204235
MGGMB40-425
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
74,310
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39204244
MGGMB40-425-B54L
CADデータダウンロード
B54
¥
83,110
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください