曜日別特売

MGG-RV - ガイド付シリンダ/耐水性向上タイプ(MGGMF100R)

MGG-RV - ガイド付シリンダ/耐水性向上タイプ(MGGMF100R) - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)100リード線(m)3材質(パッキン)(R) NBR(ニトリルゴム)ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類G5BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39217833MGGMF100R-100-G5BAL-XC6
249,480
229,800
252,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする