MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPA100TN)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPA100TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドねじの種類(TN) NPT軸受種類(A) 高精度ボールブッシュ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39227414MGPA100TN-50Z(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)50
89,870
81,980
90,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
39227423MGPA100TN-300Z(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)300
183,150
169,800
186,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39227432MGPA100TN-300Z-M9NWLM9NW300
189,970
179,800
197,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする