曜日別特売

MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL12-10BZ)

MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL12-10BZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)10軸受種類(L) ボールブッシュ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
ポートねじの種類
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39254127MGPL12-10BZ-XC8(B)0~25(-) M5x0.8(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
23,270
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39254136MGPL12-10BZ-M9BLS-XC8(B)0~25(-) M5x0.8M9B
26,400
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39254145MGPL12-10BZ-M9B-XC9(B) 0~25(-) M5×0.8M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
26,620
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39254154MGPL12-10BZ-A93-XC8(B)0~25(-) M5x0.8A93
26,680
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39254163MGPL12-10BZ-M9BM-XC8(B)0~25(-) M5x0.8M9B
29,210
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39254172MGPL12-10BZ-M9BW-XC8(B)0~25(-) M5x0.8M9BW
29,430
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする