曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-115Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-115Z) - SMC
ストローク(mm)
115
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
12
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ねじの種類
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39254775MGPL12-115Z-(-) M5x0.8(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥27,720
¥25,980
¥28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39254784MGPL12-115Z-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) M5×0.8(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥27,720
¥25,980
¥28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39254793MGPL12-115Z-A93-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) M5×0.8A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥31,130
¥28,980
¥31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする