SMC
MG Series(MGPL12-130Z)
チューブ内径(Φmm)
12
ストローク
(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
130
ねじの種類
(-) M5×0.8
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39255107
MGPL12-130Z-XB10
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
29,370
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39255116
MGPL12-130Z-M9BW-XB10
CADデータダウンロード
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
35,530
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください