MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-132Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-132Z) - SMC
ストローク(mm)132作動方式複動片ロッド軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ねじの種類(-) M5x0.8チューブ内径(Φmm)12リード線(m)3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39255125MGPL12-132Z-M9BL13212M9B
35,640
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
39255134MGPL12-132Z-M9BAL13212M9BA
37,840
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする