SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-18Z)
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
18
ねじの種類
(-) M5x0.8
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ種類
M9B
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39255807
MGPL12-18Z-M9BS
CADデータダウンロード
0.5
(S) 1ヶ付
¥
23,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39255816
MGPL12-18Z-M9BL
CADデータダウンロード
3
(-) 2ヶ付
¥
27,060
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください