MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL12-20AZ)

MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL12-20AZ) - SMC
ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド軸受種類(L) ボールブッシュチューブ内径(Φmm)12内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ポートねじの種類
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39255965MGPL12-20AZ-XC92012(-) M5×0.8(A) 0~10
21,670
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39255974MGPL12-20AZ-XC82012(-) M5x0.8(A)0~10
23,930
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
39255983MGPL12-20AZ-M9BS-XC82012(-) M5x0.8(A)0~10
26,730
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39255992MGPL12-20AZ-M9B-XC92012(-) M5×0.8(A) 0~10
27,280
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39256008MGPL12-20AZ-M9BVLS-XC82012(-) M5x0.8(A)0~10
27,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
39256017MGPL12-20AZ-M9BW-XC92012(-) M5×0.8(A) 0~10
27,830
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39256026MGPL12-20AZ-A93L-XC82012(-) M5x0.8(A)0~10
28,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39256035MGPL12-20AZ-M9BV-XC92012(-) M5×0.8(A) 0~10
28,160
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39256044MGPL12-20AZ-M9B-XC82012(-) M5x0.8(A)0~10
29,540
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
39256053MGPL12-20AZ-M9N-XC82012(-) M5x0.8(A)0~10
29,760
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
39256062MGPL12-20AZ-M9BM-XC82012(-) M5x0.8(A)0~10
29,870
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
39256078MGPL12-20AZ-M9BW-XC82012(-) M5x0.8(A)0~10
30,090
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
39256087MGPL12-20AZ-M9BL-XC82012(-) M5x0.8(A)0~10
30,200
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
39256096MGPL12-20AZ-M9NL-XC82012(-) M5x0.8(A)0~10
30,420
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
39256105MGPL12-20AZ-M9BV-XC82012(-) M5x0.8(A)0~10
30,420
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
39256114MGPL12-20AZ-M9NV-XC82012(-) M5x0.8(A)0~10
30,420
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
39256123MGPL12-20AZ-M9BWL-XC82012(-) M5x0.8(A)0~10
30,750
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
39256132MGPL12-20AZ-M9BVL-XC82012(-) M5x0.8(A)0~10
31,080
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
39256148MGPL12-20AZ-M9NVL-XC82012(-) M5x0.8(A)0~10
31,080
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする