曜日別特売

MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL12-20BZ)

MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL12-20BZ) - SMC
ストローク(mm)
20
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
12
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ストローク調整範囲(mm)
ポートねじの種類
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
ポートねじの種類
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39256157MGPL12-20BZ-XC8(B)0~25(-) M5x0.8(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥23,930
¥22,980
¥25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39256166MGPL12-20BZ-M9BL-XC9(B) 0~25(-) M5×0.8M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥27,940
¥25,980
¥28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39256175MGPL12-20BZ-M9BV-XC9(B) 0~25(-) M5×0.8M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥28,160
¥26,980
¥29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39256184MGPL12-20BZ-M9BW-XC8(B)0~25(-) M5x0.8M9BW
¥30,090
¥27,980
¥30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39256193MGPL12-20BZ-M9BL-XC8(B)0~25(-) M5x0.8M9B
¥30,200
¥27,980
¥30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39256202MGPL12-20BZ-M9NVL-XC8(B)0~25(-) M5x0.8M9NV
¥31,080
¥28,980
¥31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする