曜日別特売

MG Series(MGPL12-22Z)

MG Series(MGPL12-22Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)12ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドストローク(mm)22ねじの種類(-) M5×0.8軸受種類(L) ボールブッシュ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39256893MGPL12-22Z-XB10(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
21,450
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39256902MGPL12-22Z-A93S-XB10A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
23,160
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39256918MGPL12-22Z-M9NM-XB10M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
27,610
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする