SMC
MG Series(MGPL12-245Z)
チューブ内径(Φmm)
12
ストローク
(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
245
ねじの種類
(-) M5×0.8
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39256954
MGPL12-245Z-XB10
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
35,970
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39256963
MGPL12-245Z-M9BL-XB10
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
42,240
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください