曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-250Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-250Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)250ねじの種類(-) M5x0.8軸受種類(L) ボールブッシュ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39257024MGPL12-250Z-M9NMS1M9N(S) 1ヶ付
39,050
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39257033MGPL12-250Z-A93Z5A93(-) 2ヶ付
40,700
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
39257042MGPL12-250Z-M9BWM1M9BW(-) 2ヶ付
42,460
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39257058MGPL12-250Z-M9NL3M9N(-) 2ヶ付
42,460
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39257067MGPL12-250Z-M9BZ5M9B(-) 2ヶ付
43,010
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39257076MGPL12-250Z-M9BAL3M9BA(-) 2ヶ付
44,440
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39257085MGPL12-250Z-M9BAVL3M9BAV(-) 2ヶ付
45,100
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする