曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-28Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-28Z) - SMC
ストローク(mm)28作動方式複動片ロッド軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ねじの種類(-) M5x0.8チューブ内径(Φmm)12内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ種類
リード線(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39257182MGPL12-28Z-A932812A930.5
24,860
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39257198MGPL12-28Z-A93L2812A933
25,520
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39257207MGPL12-28Z-M9BW2812M9BW0.5
27,610
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする