SMC
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL12-40BZ)
ストローク(mm)
40
作動方式
複動片ロッド
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
チューブ内径(Φmm)
12
ストローク調整範囲(mm)
(B)0~25
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39258074
MGPL12-40BZ-XC8
CADデータダウンロード
40
12
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
25,250
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39258083
MGPL12-40BZ-A93-XC8
CADデータダウンロード
40
12
A93
¥
28,660
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください