SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-44Z)
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
44
ねじの種類
(-) M5x0.8
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39258424
MGPL12-44Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
22,770
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39258433
MGPL12-44Z-M9PW
CADデータダウンロード
M9PW
¥
28,930
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39258442
MGPL12-44Z-M9PW-XB13
CADデータダウンロード
M9PW
¥
29,100
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください