SMC
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL12-50BZ)
チューブ内径(Φmm)
12
ストローク調整範囲(mm)
(B)0~25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
50
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39258555
MGPL12-50BZ-XC8
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
25,910
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39258564
MGPL12-50BZ-M9BLS-XC8
CADデータダウンロード
M9B
¥
29,040
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39258573
MGPL12-50BZ-A93L-XC8
CADデータダウンロード
A93
¥
29,980
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください