曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-5Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-5Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)5ねじの種類(-) M5x0.8軸受種類(L) ボールブッシュ内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39259228MGPL12-5Z-X867(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
20,130
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39259237MGPL12-5Z-XB13(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
20,300
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39259246MGPL12-5Z-A93LSA93
22,170
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39259255MGPL12-5Z-M9BWSM9BW
23,210
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39259264MGPL12-5Z-M9NWSM9NW
23,210
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39259273MGPL12-5Z-M9BLSM9B
23,270
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39259282MGPL12-5Z-M9NLSM9N
23,380
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39259298MGPL12-5Z-M9NVSM9NV
23,380
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39259307MGPL12-5Z-M9NWLSM9NW
23,540
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39259316MGPL12-5Z-M9BWVS-XB13M9BWV
23,710
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39259325MGPL12-5Z-M9NVM9NV
26,620
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39259334MGPL12-5Z-M9BV-XB13M9BV
26,790
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする